シルバー50cm 日本一

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス SUS420J2 注文コード55810204 品番10014(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。
表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。
全てJIS規格品です。
割付目盛付き。
ホゾ穴測定目盛付き。
返し目付き。

用途
各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
大工用
仕様
赤数字入り
目印に十二支の模様付き
長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス SUS420J2 形状角厚 質量(g)91 タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付) 直角精度100mmで±0.1mmを超えない JIS規格許可No.372027/CN9510 測定範囲(cm)0〜50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm 表目盛 短枝(外)25cm 裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07226125
2020-09-04
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

丸目、角目の書かれた差し金が欲しくて「シンワ測定」さんの”日本一”を購入いたしました。持ち易さ、取り回し、そして使い勝手が良く重宝しております。とても良い品物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする