曜日別特売
10424(校正証明:一般) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 55810423

10424(校正証明:一般) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 55810423
10424(校正証明:一般) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 55810423
10424(校正証明:一般) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 55810423

曲尺 シルバー厚手広巾

(13件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本材質ステンレスSUS410注文コード55810423品番10424(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。

用途
建築・鉄工用。土木工事に最適。
目盛範囲
(長枝)外15cm、内10cm
(短枝)外7.5cm、内5cm
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0材質ステンレスSUS410形状同厚材質/仕上SUS410/シルバー質量(g)72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09434266
2024-02-17
用途: DIY木工
卸売・小売業

木工用に小型の曲尺が必要になり購入しました。内側に目盛りがあり厚手で丈夫なため使い勝手が良いです。

対象商品 : 09434266
2023-09-28
用途: 持ち歩く調査道具として
建設業・工事業

板厚が厚いため思っていたよりも重たかったため、普段の仕事では使い勝手が悪いように感じます。

対象商品 : 09434266
2021-01-22
用途: 測定

厚みと幅があるため剛性が高くたわみにくいので使いやすいです
500mmも持っていて買い増しです
別売の 12484 曲尺用ストッパー(0.1mm単位のバーニヤ目盛付)と併用して毛引したら便利だと思いましたが、仕様通りなのでしょうが曲尺自体に誤差があり、そんなに正確にとはいかないようです

対象商品 : 09434266
2019-12-10
用途: 現場用に
都築工芸

工具箱に入れておくのにサイズが良いです。
30cmサイズは良くあるが、このサイズはあまり売ってなくて重宝します。
品質は問題なし。

対象商品 : 09434266
2019-03-28
用途: 高所現場溶接作業
有限会社大橋鉄工所製造業

高所溶接作業に最適。穴に伸縮落下防止を取付、安全帯とつなげ使用しています。

対象商品 : 09434266
2018-07-25
用途: 製品(車両)検査における検査補助測定器として、狭い個所の寸法測定に使用
株式会社NICHIJO製造業

今までは、15cm×30cmの曲尺を使っており、狭い所の寸法測定が困難でしたが、大変便利に使っています。幅も広くしっかりしていて、大変気に入って使っています。

対象商品 : 09434266
2018-12-17
用途: 小さい工作をするとき
個人のお客様

幅広で丈夫なので、以前からほしかったので、今回購入。

対象商品 : 09434266
2017-11-21
用途: 現地調査の寸法測定

厚手でしっかりしているので使用し易いです。
内側のメモリがギリギリまであれば更に良いと感じました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする