曲尺 広ピタ シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55810466 品番10034(校正証明:一般)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。
逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。

長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)20 厚さ(mm)1.0 測定範囲50cm 用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 仕様赤数字入 材質ステンレスSUS420J2 形状同厚 質量(g)115 目盛表裏同目 内目盛端面基点 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)50cm、(内)49cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)23cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)49cm 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)23cm JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55810466 10034(校正証明:一般) 29207624 10036 曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定 曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定 1個 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする