曜日別特売
10511(校正証明:一般) 巻金30cm/1尺 併用 シンワ測定 55810484

10511(校正証明:一般) 巻金30cm/1尺 併用 シンワ測定 55810484
10511(校正証明:一般) 巻金30cm/1尺 併用 シンワ測定 55810484
10511(校正証明:一般) 巻金30cm/1尺 併用 シンワ測定 55810484

巻金30cm/1尺 併用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
材質ステンレスSUS420J2
内容量1個注文コード55810484品番10511(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。
直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
焼き入れ加工により強度を持たせています。

用途
各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
直角を調べる定規で、建具職向けです。
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6材質ステンレスSUS420J2形状同厚質量(g)116表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/1尺裏目盛 短枝外目盛/5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする