76355(校正証明:一般) ブルーレベル 勾配用450mm シンワ測定 55810667 76355(校正証明:一般) ブルーレベル 勾配用450mm シンワ測定 55810667 76355(校正証明:一般) ブルーレベル 勾配用450mm シンワ測定 55810667 76355(校正証明:一般) ブルーレベル 勾配用450mm シンワ測定 55810667

ブルーレベル 勾配用450mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55810667 品番76355(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加!
1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。
2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。

精度±1.5mm/m 材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)450×34×42 質量(g)390 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする