※防水仕様です

76825(校正証明:一般) デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 55810676 76825(校正証明:一般) デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 55810676 76825(校正証明:一般) デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 55810676 76825(校正証明:一般) デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 55810676 76825(校正証明:一般) デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 55810676

デジタルアングルメーター 防塵/防水

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様マグネット無 校正証明書一般校正 注文コード55810676 品番76825(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・トラスコ品番・校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る

過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。

仕様マグネット無 付属品ホルダーケース 材質ABS樹脂、アルミ 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)280(電池含) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm)151×60×31 精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ約5分 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

シンワ測定 デジタルアングルメーター 防塵/防水
この動画は、5人が参考にしています。
【シンワ測定】デジタルアングルメーター U 校正方法
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768505
2019-02-19
用途:
精密機械メンテナンス時
ものづくり工房しんじらう 様

100分の5レベルで
測る事が出来て
校正も、自分で出来るし。
使いやすいサイズです。
精密な数字を出す時にとにかく役にたちます。
100分の1レベルで計測したかったのですが
工夫次第で、ほぼ同じレベルで
測る事ができてます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする