72762(校正証明:一般) コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪 シンワ測定 55810694

コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正注文コード55810694品番72762(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別両面質量(g)275爪部マグネット爪RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20720446
2020-08-03
用途: 外壁施工時
入屋板金建設業・工事業

もともと届いた時に、3センチの所に傷があり、
使ってる間に折れ出した。1日で、使えなくなりました。後、マグネットも、弱すぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする