放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55810834 品番73063(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非接触で測定できる放射温度計です。
耐衝撃タイプです。
温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時)
測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。
バックライト機能付です。
測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。
温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。
三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。

電源
単4アルカリ乾電池 2個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
精度
0〜760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方)
-60〜0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
電池寿命
連続使用7時間
(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)
放射率0.1〜1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)252 寸法172×46×119mm 出力1mW以内(JISクラス2) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-60〜760 使用温度(℃)0〜50 距離係数30:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 レーザー波長(nm)635〜660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする