寒暖計(パイン)

(15件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55811053 品番72590(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パイン材の木目がきれいです。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。

温度測定範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×40×15 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)52 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
室外の温度測定、室内の温度管理

両サイドに同一目盛りがあり読み易い。木製なので木調の背景にシックリ収まるデザイン。

対象商品:
34815033
2024-03-22
用途:
部屋内の温度測定
赤帽 赤松運送 様

ほぼ正確に水銀が上がっています。温度表示の数字ですが、少しずれて感じるのが不満です(例:20度の横線より上に数字が20度と表示されている)。横線の横に表示されれば見やすいと思いました。全体的には満足です。良かったです。

対象商品:
34815033
2023-03-18
用途:
倉庫内の温度把握
寺田 様 (農・林・水産業)

安価で視認性に優れ大変重宝しています。日射による色褪せがどうなるか気になります。(経年劣化でもこの価格なら許容範囲)

対象商品:
34815033
2023-02-26
用途:
植物の育成管理
不動産業

アナログの中では特に見やすい商品だと思います。コスパも良好。

対象商品:
34815033
2021-12-31
用途:
シンプルで安い!
農・林・水産業

シンプルでどんな内装にも合う温度計を探していたところ、こちらの商品が良さそうなので購入してみました。
届いたものを見たら狙い通りの商品で、かつ安かったので、追加で2つ購入しました。
精度も問題ないように思えます。

対象商品:
34815033
2021-07-20
用途:
温度管理
コスモソリューション 様 (サービス業)

5個まとめて購入しました。届いたときに5個共ほとんど同じ数値を示しており、さすがシンワ測定製と思いました。これなら室温測定用として十分実用になります。

対象商品:
34815033
2021-08-10
用途:
作業場の簡易温度チェックの為
建設業・工事業

校正は分かりがせんが
見やすくこれと言って不満な点はありません。

対象商品:
34815033
2020-07-28
用途:
自宅

昔懐かしい形。木目がいい。
熱中症予防で各部屋に置きたい。
軽いので画鋲で掛けられる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする