62612(校正証明:一般) テーパーゲージ 直尺付 シンワ測定 55811218

テーパーゲージ 直尺付

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード55811218品番62612(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。

測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)材質ステンレス長さ(mm)160厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)質量(g)20硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)仕上硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36936191
2019-11-04
用途: 機械の点検作業時
建設業・工事業

テーパーゲージの直尺への取り付け部のRが、直尺の幅より大きいので直尺をぴったりと品物に当てられないので、大事な箇所の測定は通常の直尺を使うことになってしまった。セットにしてる意味が無い。

対象商品 : 36936191
2017-10-03
用途: 部品の測定
製造業

ガイドが便利な時と不便な時があり、簡単に着脱できるといいのだが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 36936191
2015-04-01
用途: 配管工事
富岡工業株式会社

特に無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする