※寸法図

2.6X50 クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ 大阪魂 55811257 2.6X50 クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ 大阪魂 55811257

クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(486個) 注文コード 55811257 品番 2.6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,591
販売価格(税別)
5,083
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 寸法d(mm)2.6 呼び2.6 寸法S(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする