76342(校正証明:一般) ハンディレベル Light シンワ測定 55811297 76342(校正証明:一般) ハンディレベル Light シンワ測定 55811297

ハンディレベル Light

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55811297 品番76342(校正証明:一般)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量
持ち運びに便利
視認性バツグン
吊り下げ穴付

本体寸法(mm)100×50×19 精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内 感度(mm/m)0.5=0.0286 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)39 材質(気泡管)アクリル 材質(液体)石油系液 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37653375
2024-04-28
用途:
電気工事、配線器具の取り付け、照明器具の取り付け等
建設業・工事業

明るいところでは不都合はないのですが、薄暗いところでは気泡が見にくいようです。目の良い人には問題ないのかもしれませんが。

対象商品:
37653375
2022-02-17
用途:
DIYでの小物取付

屋内外で壁に小物を取り付けるときにとても重宝しています。
小型軽量で制度も十分、一人作業時には取付物にテープで固定しながら使っています。

対象商品:
37653375
2021-10-06
用途:
外壁へのコンセントボックス取付時

外壁にコンセントボックスを取り付けました。
この時の水平/垂直出しが結構微妙でこの位の用途にはこの商品が
手軽さを含めてぴったりで精度的にも特に問題はありません。

対象商品:
37653375
2018-07-06
用途:
組立設置作業での垂直取り
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルに垂直を測れるものが意外と少なく、コンパクトで安くて文句なし。青色も濃くて見やすくて助かります。一点だけ磁石付きなら言う事無しです。あるのかな?あったらすみません。

対象商品:
37653375
2015-08-28
用途:
フライス加工時の正確なワーク固定のために

作業を急いでいるとき、加工物のレベル確認に本製品は大変便利です!小型軽量のわりに精度も良く、もっと早くに入手すべきでした。

対象商品:
37653375
2013-11-26
用途:
色々
山田住設 様 (建設業・工事業)

まあ〜使えるね

2012-02-16
用途:
手摺ブラケットの取り付け
林工業 様

軽くて見やすく価格も安くて文句無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする