※寸法図

7X180 クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ 大阪魂 55811397 7X180 クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ 大阪魂 55811397

クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(288個) 注文コード 55811397 品番 7X180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,256
販売価格(税別)
33,869
長さ(mm)180 寸法L(mm)180 寸法d(mm)7 呼び7 寸法S(mm)65 機能調整機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする