10435(校正証明:一般) 曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付 シンワ測定 55811403 10435(校正証明:一般) 曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付 シンワ測定 55811403

曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付

(6件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長枝(mm)170 注文コード55811403 品番10435(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は長枝・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

金属にけがく時に便利です。
高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。
超強力マグネットが3ヵ所についています。
短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。
赤数字入りです。

長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 目盛表裏同目 8段目盛 cm表示 用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 仕様ストラップ穴付 トラスコ品番411-1028 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)72.5 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 測定範囲(cm)15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5mm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39246794
2022-10-07
用途:
機械の組み付け
SANO機商 様 (サービス業)

両サイド部品ガ有り、奥の組み付け部品すき間寸法確認

対象商品:
36931596
2022-06-10
用途:
罫書き作業
希興業 様 (建設業・工事業)

すごく便利です楽に罫書き作業が進みますので
また購入します ありがとうございました。

対象商品:
36931596
2018-11-19
用途:
金物取付工事
建設業・工事業

大変満足しています。作業場所が足場上で外部の高所なので、鉄骨やアングルなどにマーキングする時に当てがうだけで磁石が効いて、保持する手に負担が掛からず、やり易いです。

対象商品:
39246794
2015-07-24
用途:
狭い現場や工場内での計測作業時に使用。

今まで、マグネットが付いていない曲尺は、使用していました、厚みがあり、扱いが乱暴といいますか、結構、ぶつけたり、曲げるような力が働いて、曲尺が波打ってしまったりして精度が不安定でしたが、この曲尺は、厚みがあるので、曲がりもないし、落としても損傷しにくいのはありがたいですね、今回、それにプラスして短辺方向にマグネットが2か所仕込んでくれているので、不安定な高所や、いちいち、作業袋に収納しなくても、鉄材に付けられるのは、便がいいですね、ありがたいです、多少、砂鉄もつくかもしれませんが、拭えばいいので、いい考えですね、ありがたく使います。重宝します。

3人が参考にしています
対象商品:
36931596
2021-04-05
用途:
三方枠からのドアに直角をとりたいとき等。

15センチに比べて磁力が弱い気がします。三カ所に磁石があるので長い方をいつか切断してみたいと思っています。

対象商品:
39246794
2016-11-30
用途:
高所点検作業
建設業・工事業

寒冷地での作業では、厚手の手袋を使用しているのでマグネット付は、扱いづらかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする