※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(208個)
注文コード
55811415
品番
7X240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,158
販売価格(税別)
¥
33,780
バスケットに入れる
長さ(mm)
240
寸法L(mm)
240
寸法d(mm)
7
呼び
7
寸法S(mm)
65