※表面

12130(校正証明:一般) 小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定 55811428 12130(校正証明:一般) 小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定 55811428

小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード55811428 品番12130(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はRoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。

長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0〜30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40385344
2022-11-01
用途:
電工で墨だしに使用してます。
電気・ガス・熱供給・水道業

安かったので買いました。普通の尺金です。
墨だしには、必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする