※表面

12325(校正証明:一般) 小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定 55811437 12325(校正証明:一般) 小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定 55811437

小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目

(45件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード55811437 品番12325(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はRoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。

長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0〜30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40385353
2025-12-15
用途:
製缶業
福徳鉄工 様 (製造業)

直角面に細かい傷が有り果たして面が±0.3位の精度が確保出来ているのでしょうか?です。

2025-06-25
用途:
DIY用で購入
TCB 様

一般的に売っている物と同じですが、価格が安いのでこれで十分です。

対象商品:
40385353
2023-12-05
用途:
部品へのケガキ作業に
製造業

±1程度の精度でのケガキ、印付けに使用しています。
扱い易い大きさと思い、30cmものを選びました。
程良い軽さで丁度良いサイズ感で重宝しています。
直角の内側にも、ミリ単位の目盛りがあれば、★5つでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40385353
2023-09-10
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

机上で使うには丁度よいサイズです。しっかりした作りで使いやすいです。

対象商品:
40385353
2023-08-16
用途:
木工作業
製造業

小物の作業用に購入しました。使い勝手が良く作業効率が上がります。

対象商品:
40385353
2022-08-16
用途:
日曜大工
その他業種

もともと持っていたものを引っ越しの際紛失してしまい、安いしとりあえずで購入しましたが、普通に使えます。安いので変なものが来るかと思いましたが、びっくり普通にステンレスの普通のさしがねです。

対象商品:
40385353
2022-07-29
用途:
簡易な建築
その他業種

安いので「どんなものか?」と思ってたら、しっかりとした差し金でした。目盛の表示も見やすく、さすがシンワの製品だけあります。オススメです!

対象商品:
40385353
2022-05-21
用途:
ハンドメイド作品の角取りに
卸売・小売業

この価格でびっくりでした。
早く購入すればよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする