※寸法図

4.0X45 クロメート パワースレッド(ワクタイプ 大阪魂 55811440 4.0X45 クロメート パワースレッド(ワクタイプ 大阪魂 55811440

クロメート パワースレッド(ワクタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 55811440 品番 4.0X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
長さ(mm)45 寸法L(mm)45 寸法d(mm)8.3 ねじの種類半ねじ 寸法S(mm)25 呼び径d4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする