※寸法図

4.8X90 クロメート パワースレッド(ワクタイプ 大阪魂 55811476 4.8X90 クロメート パワースレッド(ワクタイプ 大阪魂 55811476

クロメート パワースレッド(ワクタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 55811476 品番 4.8X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,040
販売価格(税別)
6,400
長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)8.8 ねじの種類半ねじ 寸法S(mm)45 呼び径d4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする