10839(校正証明:一般) 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 55811665

10839(校正証明:一般) 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 55811665
10839(校正証明:一般) 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 55811665
10839(校正証明:一般) 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 55811665
10839(校正証明:一般) 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 55811665
10839(校正証明:一般) 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 55811665
10839(校正証明:一般) 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 55811665

曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本仕様JISマーク、赤数字入、十二支付JIS規格JIS認証品注文コード55811665品番10839(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス仕様JISマーク、赤数字入、十二支付形状高級角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)84直角精度100mmにつき0.06mm以下JIS規格JIS認証品表目盛 長枝外目盛:50cm表目盛 短枝外目盛:25cm裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:25cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68535643
2018-11-19
用途: 石材の計測
吉田石碑店製造業

一般の店で購入するよりかなり安かったです。届いた時に少し曲がりがありましたが修正して使用しています。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする