※寸法図

5.8X40 クロメート ゴクブトKK(トクヨウ 大阪魂 55811720 5.8X40 クロメート ゴクブトKK(トクヨウ 大阪魂 55811720

クロメート ゴクブトKK(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2470個) 注文コード 55811720 品番 5.8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,038
販売価格(税別)
34,580
長さ(mm)40 寸法L(mm)40 寸法d(mm)5.8 呼び5.8 寸法S(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする