曲尺平ぴた シルバー

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.0 測定範囲30cm 注文コード55811735 品番10047(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は長手・測定範囲・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

寸法(mm)320×160×1 仕様赤数字入、十二支付 測定範囲30cm 目盛cm/尺併用 表目盛 長枝外目盛:30cm、内目盛:25cm 用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)55 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 短枝外目盛:15cm、内目盛:10cm 裏目盛 長枝外目盛:1尺、内目盛:7寸 裏目盛 短枝外目盛:5寸、内目盛:3寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68535713
2023-08-29
用途:
内装
不動産業

直角精度は50cmで0.5mm以内。
長さ精度は50cmで0.2mm以内。
両面に目盛あり。
スリムで使いやすい。
使用しないときのビニル製の収納スリーブ付き。長辺のスリーブと短辺のスリーブとをベルクロで繋ぎ留められる構造であり便利。

対象商品:
68535783
2018-09-26
用途:
木材加工時
1951(昭和26年) 様 (サービス業)

軽くてスリムなので、使いやすい。裏表に2種類のメモリが刻まれているのも、わかりやすく便利。

対象商品:
68535713
2018-03-02
用途:
木材の直角カット時のライン決め
堀越畳店 様

たいへん見やすい、しかも腰がやわらかいので ちょっかくに線を引くとき 側面に長尺をあてても せんを書くとき短尺の上線が とっても書きやすい。
  ただし 乱暴に扱った場合、こしがやわらかいので反りとか曲がりとかクセがでないことを願う。

対象商品:
68535713
2014-03-20
用途:
大道具製作
株式会社ロークアットリーフ 様

左利きなのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする