シンワ測定
曲尺厚手広巾 シルバー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1本
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×20×2.0
仕様
併用目盛、赤数字入
注文コード
55811823
品番
10414(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長手・仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
仕様
併用目盛、赤数字入
材質
ステンレス
形状
同厚
寸法(mm)
520×260×2
質量(g)
240
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:50cm、内目盛:45cm
表目盛 短枝
外目盛:25cm
裏目盛 長枝
外目盛:尺6
裏目盛 短枝
外目盛:8寸
長さ許容差(mm)
±0.2以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×20×2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません