アルミ台付スコヤ 目盛なし

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55812058 品番74114(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。

竿長(mm)400 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)40 台の長さ(mm)250 台の厚さ(mm)30 台の幅(mm)40 用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ 材質台:アルミ、竿:ステンレス 質量(g)797 種類台付スコヤ 角度精度(mm)100mmにつき0.1 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
木工

20cmと30cmサイズは所持していたのですが、もっと大きいのが必要になり、40cmを購入しました。届いてみたら思ったよりごつく感じました。商品詳細をよく見ると、35cmサイズまでは、台と竿の巾が3cmですが、40cmサイズから4cmに大きくなるようです。見落としていました。持った感じは重いですが、使っているうちに慣れるといいです。

対象商品:
68537716
2018-01-17
用途:
木材の測定
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした作りで 重量感もあり信頼して直角がだせるように感じています。シンワさんはどれもいいですね!

対象商品:
68537761
2017-06-02
用途:
家具製作
建設業・工事業

壁掛け穴の位置改善
竿の長いのを購入したが、保管時、壁掛け穴を使用すると重さの為、矩が狂わないか心配。
(実際に狂った訳ではない)

2人が参考にしています
対象商品:
68537761
2016-10-31
用途:
家具製作
建設業・工事業

一番長い700を購入しましたが、保管する為竿の穴を使い壁に掛けると、重さの為直角が狂うのではないか?と思います。もう少し強度があれば安心して使えます。使い勝手は良好です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする