※寸法図

5X18 SUS410 T-ウッドTW-ST-ウッドTW-S 大阪魂 55812097 5X18 SUS410 T-ウッドTW-ST-ウッドTW-S 大阪魂 55812097

SUS410 T-ウッドTW-ST-ウッドTW-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 55812097 品番 5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,366
販売価格(税別)
5,787
長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法L(mm)18 適合ビットTB-2 寸法k(mm)0.9 呼び径d5 寸法dk(mm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする