※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
SUS410 T-ウッドTW-ST-ウッドTW-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
55812140
品番
5X51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,366
販売価格(税別)
¥
5,787
バスケットに入れる
長さ(mm)
51
十字穴番号
2
寸法L(mm)
51
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
0.9
呼び径d
5
寸法dk(mm)
10.2