78132(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス ハイタッチ フリータイプ シンワ測定 片面目盛 55812365

78132(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス ハイタッチ フリータイプ シンワ測定 55812365 78132(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス ハイタッチ フリータイプ シンワ測定 55812365

コンベックス ハイタッチ フリータイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 注文コード55812365 品番78132(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別片面 材質(テープ)スチール JIS規格1級 用途長さの測定などに使用するコンベックス 仕様ベルトクリップ付、ストラップ付 寸法(mm)65×66×30 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)205 爪部移動爪 長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m) 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538127
2023-03-20
用途:
梱包前製品の長さ確認
村田興産株式会社 様

他社のコンベックスを使用しておりましたが、値上がりしJIS1級の他社製品をさがしていたら出会いました。 価格も安く使用感も全く問題ないです。
ただ、ベルトに挟む金具が当社では不要なので外して使用しています。
金具の無いものがあれば嬉しいなと思いますが、リピートします。

対象商品:
68538111
2019-12-26
用途:
製品製作時
卸売・小売業

JIS規格で先端が金属のものを探していたので、製造現場からの依頼にぴったりでした。ロック付きで同価格くらいのものがあったらさらに嬉しいです。

対象商品:
68538127
2018-03-30
用途:
鋼材の長さ測定用

使い勝手はまずまず、強度的にもふつう。色が目立つので、無くしにくく、探しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする