※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート ホソABCビス(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4900個)
注文コード
55812368
品番
3.4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,230
販売価格(税別)
¥
33,845
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
3.4
呼び
3.4
寸法S(mm)
30