シルバー ピアスコンPAN(パック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 55812411 品番 4X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,550
販売価格(税別)
1,409
サイズ4×32 寸法L(mm)32 寸法H(mm)2.8 寸法D(Φmm)4.3 寸法dk(Φmm)7.5 下穴ドリル径(mm)3.3-3.5 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする