九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の タッピングねじ
九飛勢螺の トラスタッピンねじ
シルバー ピアスコンPAN(パック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55812420
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,154
販売価格(税別)
¥
1,049
バスケットに入れる
サイズ
4×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
2.8
寸法D(Φmm)
4.3
寸法dk(Φmm)
7.5
下穴ドリル径(mm)
3.3-3.5
ねじ部長さ(mm)
42
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧