九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の タッピングねじ
九飛勢螺の トラスタッピンねじ
シルバー ピアスコンPAN(パック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55812438
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,345
販売価格(税別)
¥
1,223
バスケットに入れる
サイズ
5×35
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
5.4
寸法dk(Φmm)
9
下穴ドリル径(mm)
4.3-4.5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧