※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
GB 304NWDS(24ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(156個)
注文コード
55812621
品番
4.8X45 SQ3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,586
販売価格(税別)
¥
7,805
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
30
ねじの呼びd
4.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧