※寸法図

4.8X50 SQ3 GB 304NWDS(24ゴウ 大阪魂 55812630 4.8X50 SQ3 GB 304NWDS(24ゴウ 大阪魂 55812630

GB 304NWDS(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(146個) 注文コード 55812630 品番 4.8X50 SQ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,590
販売価格(税別)
7,809
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 寸法d(mm)9 寸法S(mm)32 ねじの呼びd4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする