※寸法図

5X75SQ3 GB 304NWDS(24ゴウ 大阪魂 55812648 5X75SQ3 GB 304NWDS(24ゴウ 大阪魂 55812648

GB 304NWDS(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(86個) 注文コード 55812648 品番 5X75SQ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,583
販売価格(税別)
7,803
長さ(mm)75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)10 寸法S(mm)43 ねじの呼びd5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする