※寸法図

5X90SQ3 GB 304NWDS(24ゴウ 大阪魂 55812657 5X90SQ3 GB 304NWDS(24ゴウ 大阪魂 55812657

GB 304NWDS(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(61個) 注文コード 55812657 品番 5X90SQ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800
長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)10 寸法S(mm)48 ねじの呼びd5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする