※寸法図

4.8X45 SUS410 LIVE Tワッシャーコース 大阪魂 55812700 4.8X45 SUS410 LIVE Tワッシャーコース 大阪魂 55812700

SUS410 LIVE Tワッシャーコース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード55812700 品番4.8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,549
販売価格(税別)
7,772
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

建築造作用
ティーワッシャーコース
特長
超薄頭により不陸問題を解消
高いねじ山により強固な引抜き力
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.82 寸法d(mm)10 寸法L2(mm)全ねじ 先端形状とがり先 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)4.8×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする