九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の タッピングねじ
九飛勢螺の トラスタッピンねじ
SUS410 ピアスコンPAN(パック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
サイズ
4×25
注文コード
55812815
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,335
販売価格(税別)
¥
3,032
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.8
寸法D(Φmm)
4.3
寸法dk(Φmm)
7.5
下穴ドリル径(mm)
3.3-3.5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧