九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の タッピングねじ
九飛勢螺の トラスタッピンねじ
SUS410 ピアスコンPAN(パック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
サイズ
5×25
注文コード
55812849
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,472
販売価格(税別)
¥
2,247
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
5.4
寸法dk(Φmm)
9
下穴ドリル径(mm)
4.3-4.5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧