SUS410 ピアスコンPAN(パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) サイズ5×35 注文コード55812858 品番5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,318
販売価格(税別)
3,016
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5×35 寸法L(mm)35 寸法H(mm)3.5 寸法D(Φmm)5.4 寸法dk(Φmm)9 下穴ドリル径(mm)4.3-4.5 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする