温湿度計 Uシリーズ

(11件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度精度-21℃以下:±4℃、-20〜40℃:±2℃、41℃以上:±4℃ 注文コード55812925 品番72691(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は温度精度など4種類から選べます 他の種類を見る

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。

温度測定範囲(℃)-30〜50 湿度測定範囲(%)10〜90 用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ106×30 質量(g)70 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-21℃以下:±4℃、-20〜40℃:±2℃、41℃以上:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35〜75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
温度と湿度をみる

机も近くに設置しています。
ワンサイズ小さなものもありますが、私はこのサイズが良いです。

対象商品:
68541891
2023-02-25
用途:
居室内の環境確認
その他業種

精度はともかく安価であるのが良い。
長期在庫品なのかパッケージと本体を止めているテープの糊が残る。

対象商品:
68541891
2020-08-29
用途:
室内で使っています
農・林・水産業

部屋で使っています。遠くからでも文字がはっきり見えて、重宝しています

対象商品:
68541891
2020-03-25
用途:
日常の管理

この時期、家では換気と湿度管理ぐらいしかできない。で目安として十分機能しています。

対象商品:
68541891
2020-03-19
用途:
倉庫内の温湿度計測
藤原運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

少し小さいかと思いましたがちょうど良い大きさでした。 両面テープは強力でなかなか外れそうもありません。

対象商品:
68541907
2016-05-18
用途:
防湿庫用

レンズ類を締まっている防湿庫の温湿度計が正常でなくなっていたために、代替品として購入。
商品サイズから裏面の径の小さい方の円を予想して買ってみましたが、手元のものと全く同じサイズで、問題なく差し替えることが出来、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
68541907
2016-05-18
用途:
鋼材工場の簡易環境管理

工場内の複数個所での気温と湿度の管理で、複数個所に設置しましたが、場所をとらず、軽いし、取付やすい。遠目からも目盛が見えるので便利。

1人が参考にしています
対象商品:
68541891
2016-01-20
用途:
寝室で使用

小型でも、普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする