※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
クロメート ゴクブトKP(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(773個)
注文コード
55812980
品番
6X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,303
販売価格(税別)
¥
33,912
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
6
呼び
6
寸法S(mm)
45