温湿度計 PCオーバル

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55813047 品番48927(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。

温度測定範囲(℃)-30〜50 湿度測定範囲(%)0〜100% 用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)295×67×19 質量(g)100 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度±2℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35〜75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542074
2022-10-04
用途:
室内用
アミーゴ株式会社 様 (その他業種)

かなり、チャっチィ感じ。でもしっかり用途を果たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする