※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
クロメート シカクRNゴクブト(24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(93個)
注文コード
55813077
品番
5.8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,846
販売価格(税別)
¥
2,587
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
5.8
呼び
5.8
寸法S(mm)
42