※寸法図

5.8X90 クロメート シカクRNゴクブト(24 大阪魂 55813111 5.8X90 クロメート シカクRNゴクブト(24 大阪魂 55813111

クロメート シカクRNゴクブト(24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(53個) 注文コード 55813111 品番 5.8X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,848
販売価格(税別)
2,589
長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)5.8 呼び5.8 寸法S(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする