※寸法図

4.7X65 クロメート ショウブトAKビス(トクヨウ 大阪魂 55813138 4.7X65 クロメート ショウブトAKビス(トクヨウ 大阪魂 55813138

クロメート ショウブトAKビス(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2200個) 注文コード 55813138 品番 4.7X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,398
販売価格(税別)
34,907
長さ(mm)65 寸法L(mm)65 寸法d(mm)4.7 呼び4.7 寸法S(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする