※寸法図

5.2X90 クロメート ショウブトAKビス(トクヨウ 大阪魂 55813156 5.2X90 クロメート ショウブトAKビス(トクヨウ 大阪魂 55813156

クロメート ショウブトAKビス(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1280個) 注文コード 55813156 品番 5.2X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,061
販売価格(税別)
33,692
長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)5.2 呼び5.2 寸法S(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする