※寸法図

4X32X25 GB 410 バンノウビス(シンワッシャー 大阪魂 55813165 4X32X25 GB 410 バンノウビス(シンワッシャー 大阪魂 55813165

GB 410 バンノウビス(シンワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(230個) 注文コード 55813165 品番 4X32X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

あらゆる締結物+木材・最適木材+木材
特長
ネジ部は高低ネジのカット付きであらゆる用途に対応できる万能品、ネジ込みの始動性が良く能率アップ
頭部形状がシンワッシャーにより、板金の押さえが効く。

長さ(mm)25 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)9.75 呼び4×32 寸法S(mm)25 ねじ径d4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする