※寸法図

4.6X35 SG SUS JPF(+)ハイロー ヒラサラ 大阪魂 55813305 4.6X35 SG SUS JPF(+)ハイロー ヒラサラ 大阪魂 55813305

SG SUS JPF(+)ハイロー ヒラサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 55813305 品番 4.6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,512
販売価格(税別)
5,920

極薄頭
高さわずか0.5mmで上材と密着させる事ができます
大きな頭部
外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます
ハイローねじ
入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ

用途
一文字吊り子の固定
水切りの固定
合じゃくり部
十字穴番号#2 ねじの種類ハイロー4.6ミリP1.6全ねじ 外径(Φmm)頭部11 先端形状とがり先 首下長(mm)35 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.6×35 頭部高さ(mm)0.5 ねじ外径(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする