SUS410 ヘンシンプラグ(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(35個) 注文コード 55813436 品番 SSH-680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,586
販売価格(税別)
5,987

偏芯プラグ 皿頭
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

下穴径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)80 外径(Φmm)6 頭部形状サラ 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする