※寸法図
大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の その他金型用部品
シタジイッパツA(8ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
55813549
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,904
販売価格(税別)
¥
3,549
バスケットに入れる
寸法H(mm)
60
寸法d(mm)
24
呼び
M24
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
0.5